Scie à ruban pour métaux 230V NG120XL

Réf.: Z077403 NG120XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article Z077403 NG120XL
EAN / GTIN 2000000147406
Réf. fabricant FE-NG120 XL

Description

Description:

Description: Scie à ruban portative, coupe à sec seulement, performance de coupe jusqu'à 60% plus rapide grâce au système NG (sens de marche arrière de la bande)
  • Moteur monophasé 1300 W, 230 V
  • Vitesse de coupe 35 à 80 min-1
  • Dimensions de la lame de scie à ruban 1440 x 13 x 0,65 mm
  • coupes d'onglet de 0° à 60
  • Régulation de vitesse avec protection thermique et protection contre les surcharges
  • nouveau tendeur de courroie breveté et nouvellement développé
  • Double guidage de courroie à roulements à billes pour des coupes précises
  • Poids 18 kg
  • Caractéristique(s):

    Référence fabricant: NG120XL