Ponceuse vibrante GSS18V GSS18 Solo

Réf.: Z077328 GSS18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z077328 GSS18
EAN / GTIN 3165140871662
Réf. fabricant 0 601 9D0 202

Description

Description:

Description: Ponceuse vibrante sans fil GSS 18V-10, La GSS 18V-10 est la ponceuse vibrante sans-fil compacte et ergonomique de Bosch professional dans la catégorie 18 V. Elle dispose d’une poignée champignon ergonomique et d’une forme compacte assurant une prise en main parfaite et un maniement facile. Sa plaque métallique robuste lui confère une longue durée de vie même en cas d’utilisation intense. Le système de serrage avec plateau mousse auto-agrippant permet de changer d’abrasif facilement. La ponceuse vibrante est conçue pour les ponçages intermédiaires et de finition sur de petites surfaces planes. Elle est utilisable sur le bois, le bois plaqué, les laques et vernis, le mastic, les matières minérales et acryliques. L’outil est compatible avec le système Click & Clean Bosch. Conçue pour être utilisée d’une seule main, la GSS 18V-10 Professional dispose également d’un boîtier collecteur de poussière avec système microfiltre Bosch intégré et de plateaux interchangeables. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); Calage L-BOXX; Gabarit de perçage (2 608 190 059); Micro-filtre; Tournevis; 1 feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, 120 (disponible séparément par pack de 10 : 2 608 607 232); 1 feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, 120 (disponible séparément par pack de 10 : 2 608 607 458); 1 feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, 120 (disponible séparément par pack de 10 : 2 608 608 Z96); Plaque de base delta, 100 x 150 mm (2 608 601 448) avec plateau de ponçage (2 608 601 445); Plaque de base, 113 x 101 mm (2 608 601 446) avec plateau de ponçage (2 608 601 443); Plaque de base, 80 x 130 mm (2 608 601 447) avec plateau de ponçage (2 608 601 444)
Livraison: Machine Solo sans batterie/chargeur en LBoxx, à combiner avec d'autres appareils Solo.
Exécution: Ponceuse vibrante sans fil GSS 18V-10
  • La première ponceuse vibrante sans fil une main de Bosch.
  • La ponceuse vibrante sans fil compacte – atteint tous les coins.
  • Souplesse de travail dans toutes les situations grâce à la batterie de 18 V.
  • Système microfiltre Bosch pour une aspiration efficace des poussières.
  • Forme ergonomique avec surfaces Softgrip pour différentes positions de préhension.
  • Le plateau de ponçage de la GSS 18 V-10 convient tant pour les feuilles abrasives auto-agrippantes qu'avec fixation par étrier.
  • Maintien parfait du papier abrasif sans flottement ni déchirure.
  • Longue durée de vie grâce à un roulement à billes étanche et à une construction robuste.
  • Caractéristique(s):

    Emballage: LBoxx
    Référence fabricant: GSS 18V-10 solo
    Mouvement oscillant: 1,6 mm
    Nombre d'oscillations: 11 Attribute
    Nombre d'oscillations: 22 Attribute
    Poids: 1,7 kg
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier