Description:
Remarque(s): Produkt wird ohne Akku geliefert.
Exécution: Le moteur haute performance délivre une vitesse de 14 000 à 24 000 tr/min pour un enlèvement de matière plus rapide. L'électronique REDLINK protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble. Six réglages de vitesse pour régler la bonne vitesse en fonction des différents types de matériaux. Bac à poussière équipé d'un filtre pour une meilleure gestion des poussières. Plateau de ponçage universel pour un changement de disque facile. Légèreté - 1,6 kg. Adaptateur fourni pour s'adapter à tous les aspirateurs MILWAUKEE. La technologie REDLITHIUM offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie. Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE M18.
Caractéristique(s):
Type de batterie: Li-ion
Tension de la batterie: 18 V
Référence fabricant: M18BOS125-0
ø plateau-support: 125 mm
Mouvement oscillant: 2,4 mm
Gewicht inklusive Akku: 1,6 kg