Description:
Exécution: Installation et réalisation plus rapide : 3 secondes pour démarrer l'outil, dispense du besoin de faire les mélanges essence + huile, et évite les maintenances l Plus silencieux qu’une découpeuse thermique équivalente, avec très peu de vibrations en provenance du moteur et poids parfaitement équilibré. Carter de protection ajustable sans clé, et arrivée d’eau intégré pour les coupes humides qui est compatible avec le pulvérisateur M18 SWITCH TANK et avec le système d'arrivée d'eau. Un chariot pour la découpeuse MXF COSC, disponible séparément, assure une découpe droite. S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL, le système MX FUEL atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe. La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance.
Caractéristique(s):
type: MXFCOS350-0