FEIN Meuleuse d'angle CG 15-125 BL INOX

Réf.: Z077111 7222866
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z077111 7222866
EAN / GTIN 4014586896144

Description

Description:

Description: Meuleuse d’angle compacte et puissante 1 500 W, avec vitesse de rotation variable et moteur FEIN PowerDrive sans balais et encapsulé, pour le traitement de l’acier inoxydable dans un environnement de travail poussiéreux.

Points forts du produit
•Refroidissement et surveillance de température optimisés.
•Excellent rapport poids/puissance (seulement 2,3 kg pour une puissance utile de 1 050 W).
•Écrou de serrage rapide inclus pour un changement rapide et sans outil d'abrasif.
•Machine compacte, légère avec un équilibre parfait pour un confort de travail assuré.
•Câble industriel H 07.

Contenu de la livraison
•1 capot de protection
•1 écrou de serrage rapide sans outil
•1 poignée anti-vibrations
•1 clé
•1 capot protecteur pour les travaux de tronçonnage

Top Features
•Durée de vie maximale grâce au moteur PowerDrive FEIN sans balais et encapsulé : le système électronique du moteur est séparé et protégé contre la poussière.
•Protection optimale du moteur contre les poussières céramiques et minérales agressives, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts de maintenance.
•Protection complète de l’utilisateur grâce au démarrage progressif, à la protection contre le redémarrage intempestif, à la surveillance de blocage, à la protection électronique contre les surcharges, à la vitesse variable, au système anti-rebond, à la poignée anti-vibrations et au frein.
Avantage(s):
  • Durée de vie maximale grâce au moteur sans balais FEIN PowerDrive avec carter moteur entièrement fermé et système électronique du moteur monté séparément.
  • Protection optimale du moteur contre les poussières céramiques et minérales agressives et donc réduction des temps d'arrêt et des coûts de maintenance.
  • Protection étendue de l'utilisateur grâce au démarrage en douceur, à la protection contre le redémarrage, à la surveillance du blocage, à la protection électronique contre les surcharges, à la présélection de la vitesse, à la surveillance des rebonds, à la poignée anti-vibrations et au frein.
  • Refroidissement optimal et contrôle de la température.
  • Poids de seulement 2,3 kg pour une puissance de sortie de 1 050 W pour un excellent rapport poids/puissance.
  • Écrou de serrage rapide compris dans la livraison pour un changement d'abrasif sans outil en quelques secondes.
  • Travail peu fatigant grâce à une taille de prise mince, une construction compacte et un poids faible avec un bon équilibre.
  • Câble industriel H07, 4m de longueur
  • Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier