Description:
Exécution: Offre des performances similaires à une meuleuse 2'200 W filaireLa localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance.Technologie RAPIDSTOP™ : frein de disque le plus rapide, le disque s’arrête en moins de 3 secondes pour permettre une meilleure protection de l'utilisateurGâchette de sécurité avec une fonction de verrouillage pour empêcher les démarrages automatiquesPoignée latérale anti-vibrationTechnologie FIXTEC™ intégrée pour un changement de disque sans outil Carter de protection pour une grande capacité de coupe et un réglage rapide du carter sans utiliser de cléFiltre anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et ainsi prolonger la durée de vie du moteurLe système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Caractéristique(s):
Tension de la batterie: 18 V
Poids: 5,4 kg
Référence fabricant: M18ONEFLAG230XPDB-0C
Prof. de tronçonnage max.: 65 mm
ø disque max.: 230 mm