Affûteuse de forets 750X

Réf.: Z077000 750X
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
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
Référence article Z077000 750X
EAN / GTIN 0662949037518
Réf. fabricant 52201

Description

Description:

Description: Le DrillDoctor 750X est le produit phare de la série de rectifieuses de forets. Un mandrin couvre la plage de rectification d'environ 2,5 mm - 19,0 mm. Rangé dans son étui rigide, il est idéal pour une utilisation mobile. Grâce à la meule grossière fournie et en combinaison avec le réglage manuel d'enlèvement de copeaux (MTO), il offre également des performances de meulage élevées pour les forets > 13,0 mm.

Caractéristique(s):

Référence fabricant: 750X
Plage d'affûtage de foret: 2,5 Attribute
Plage d'affûtage de foret: 19 Attribute
Plage de réglage de l'angle de pointe: 118 Attribute
Plage de réglage de l'angle de pointe: 140 Attribute
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier