Description:
Livraison:
Plateaubac de rangementtablette pour paroi perforéecrochet à outils double6 x crochets standard (longueur 125 mm)2 x parois avec perforations carréeslogement Systainer
Description: Une mobilité à toute épreuve Fixé facilement et sans outil sur les aspirateurs Festool au moyen de la fixation pour Systainer (Classic ou T-LOC), le Workcenter WCR 1000 fait de chaque aspirateur Festool (exception : le CT 15) un poste de travail compact, mobile et configurable selon les besoins.Combiner compacité et mobilité – le WCR est combinable avec chaque aspirateur Festool à fixation pour Systainer intégrée (Classic ou T-LOC)Équipement très flexible : double crochet pour accrocher deux outils avec tuyau d’aspiration, support universel, bac de rangement et bac pivotant idéal pour les petites piècesAdaptable à volonté : la plaque perforée et l'embout profilé peuvent être équipés de bacs, crochets et supports supplémentairesTravail ergonomique : réglage simple de la hauteur du Workcenter, des crochets et des bacsPlateau pour rangement de petites pièces avec supports pour tournevis et 2 crochetsRéglage simple pour adapter la hauteur aux conditions de travail individuellesDouble crochet pour accrocher 2 outils avec tuyaux d’aspiration et double crochet universel pour le rangement de l'outil4 œillets permettent de suspendre, par exemple, des chiffons et des flaconsLes clavettes permettent le montage de différents accessoires dans le profil rainuré
Caractéristique(s):
Poids: 10,2 kg
Longueur: 1,05 m