Butée angulaire FS-WA/90°

Réf.: Z076810 FS-WA90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
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
Référence article Z076810 FS-WA90
EAN / GTIN 4014549363683

Description

Description:

Exécution:
  • Butée monobloc en aluminium fraisé par CNC pour une coupe à 90° précise et répétable
  • Installation simple et positionnement entièrement automatique
  • Long bord d'appui facilitant le positionnement sur tous les chants de la pièce
  • Les encoches sur l'avant et l'arrière permettent d'installer des serre-joints FS
  • Pour la découpe précise de panneaux en combinaison avec un rail de guidage et une scie circulaire portative
  • pour la découpe à 90° précise et répétable de panneaux, sans rajustage
  • positionnement entièrement automatique grâce à la butée monobloc en aluminium fraisé
  • assemblage simple et rapide sur le rail de guidage au moyen du levier de serrage rapide

    Champ d'application:
  • Découpe à l'équerre et fraisage en combinaison avec le rail de guidage

    Description: Angle droit garanti, à chaque instant 90°, ni plus ni moins. La butée monobloc en aluminium fraisé garantit une coupe à l'équerre précise et répétable sans rajustage. Grâce au système de serrage rapide, la butée angulaire s'installe en un tour de main sur le rail de guidage et se transforme, en combinaison avec une scie circulaire portative et une table de sciage et de travail, en scie à panneaux mobile.
  • Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier