SYS-PowerStation SYS-PST 1500 Li HP

Réf.: Z076700 SYS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
    Référence article Z076700 SYS
    EAN / GTIN 4014549413562
    Réf. fabricant 205723

    Description

    Description:

    Exécution:
  • Autonome : pour être complètement libéré des sources classiques d'énergie telles que la prise de courant, le générateur ou le distributeur de courant de chantier
  • Planifiable : dès maintenant toute intervention sur un chantier est planifiable en toute sécurité
  • La présence de courant n'est plus un facteur d'insécurité
  • Grande capacité : dotée de 3 680 watts en permanence et jusqu'à 11 000 watts pendant de courtes périodes, elle fait fonctionner toutes les machines filaires en permanence, même les aspirateurs, grandes scies ou perforateurs
  • Endurantes : 1 500 watts-heures d'énergie stockée ; pour la plupart des applications, cela suffit pour toute une journée de travail
  • Mobilité et compacité : un poids de seulement 16 kg dans le Systainer pratique ; transport à la main avec la poignée de transport à l'avant du Systainer
  • Compatible avec l'ensemble du système de Systainer de Festool et l'aménagement de véhicule bott
  • Innovante : la technologie totalement inédite, fait de la SYS-PowerStation une station d'énergie mobile ; valeurs de puissance très élevées, longue autonomie et recharge rapide, format Systainer compact et un poids de seulement 16 kg
  • Préserve l'air et les poumons : sans bruit et sans odeur, l'alternative parfaite au générateur diesel
  • Gestion intelligente de la charge : la technologie Smart Charging choisit la stratégie de recharge en fonction de la température actuelle des cellules
  • La SYS-PowerStation est donc toujours rechargée à la puissance optimale
  • Ceci permet d'accélérer au maximum la recharge tout en préservant les cellules de batterie
  • Unique en son genre : bien sûr une garantie totale grâce aux vastes prestations du Festool Service (La prestation « Remplacement en cas de vol » sera également proposée, moyennant une franchise plus élevée)
  • Travailler sans poussière : transforme chaque aspirateur en un aspirateur sans fil et fait fonctionner en même temps un outil supplémentaire via la prise sur l'aspirateur
  • Désormais, il est possible de travailler partout avec l'aspiration
  • Compatibilité : la SYS-PowerStation fait fonctionner les outils et machines de tous les fabricants ; vous pouvez continuer à utiliser les machines du système connu
  • Le gain de temps : idéal pour de petites opérations de montage et réparation pour lesquelles vous mettez plus de temps à chercher une prise de courant qu'à travailler
  • Qualité élevée du courant : fonctionnement d'appareils à sensibilité électronique tels qu'ordinateurs portables, téléviseurs, chaînes stéréo possible sans problème
  • Protéger d'autres prises : pour faire fonctionner plus d'un seul appareil avec la SYS-PowerStation (par ex en utilisant un enrouleur de câble, SYS-PowerHub ou la prise de l'aspirateur), protéger chaque autre appareil avec un adaptateur de protection de disjoncteur différentiel (un est compris dans la livraison)
  • Pour votre sécurité : utilisation uniquement avec des appareils qui ne requièrent pas de sources d'énergie mises à la terre (la TKS 80 ne peut donc pas fonctionner avec la SYS-Power Station)

    Description: Pour disposer, tout au long de la journée, de l'énergie nécessaire à votre travail La SYS-PowerStation fournit du courant en permanence et en tout lieu. Cette station d'énergie mobile vous rend indépendant des sources classiques d'énergie : absences de courant, prises trop éloignées ou en nombre insuffisant, groupe électrogène bruyant et nauséabond ! Pour travailler de manière autonome et en toute liberté. Avec 3 680 W en continu et ponctuellement jusqu'à 11 000 W si besoin, elle délivre une puissance plus que suffisante pour alimenter tous les outils filaires, y compris les aspirateurs, les scies et les perforateurs, en continu et sans perte de puissance. Compacte et mobile : avec 1 500 Wh d'énergie stockée, vous disposez de l'énergie suffisante pour une journée complète de travail dans l'extrême majorité des chantiers.
    Caractéristique(s):
  • Tension de sortie: 230V~50Hz pure sine
  • Puissance continue: 3680 W
  • Puissance maximale (<0.5sec): 11'000 W
  • Puissance maximale (<6sec): 7'200 W
  • Teneur énergétique nominale: 1'555 W
  • Durée de recharge (selon la température de cellule): 3h
  • Indice de protection (avec capots de protection fermés): IP 44

    Livraison:
  • adaptateur de protection de disjoncteur différentiel (pour la protection d'une autre prise)
  • câble de raccordement de 2 m
  • Caractéristique(s):

    Breite: 296 mm
    Gewicht: 16,5 kg
    Herstellerbezeichnung: SYS-PST 1500 Li HP
    Höhe: 187 mm
    Länge: 396 mm