Perceuse d'établi BMT-2010T

Réf.: Z076562 BMT-2010T
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
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
Référence article Z076562 BMT-2010T
EAN / GTIN 7640171797304
Réf. fabricant 120605

Description

Description:

Exécution: Tischbohrmaschine mit LED Arbeitsleuchte
  • inkl. Schnellspannbohrfutter
  • Bohrfutterschutz
  • Notausschalter
  • Caractéristique(s):

    saillie: 180 mm
    hauteur: 1,09 mm
    tension: 400 V
    puissance: 0,55
    poids: 83 kg
    Tours: 210-1250 / 420-2500
    Course de la broche: 90 mm
    Largeur des rainures en T: 12 mm
    Réglage en hauteur de la table de la machine: Manivelle
    Dim. nom. rain. T: 12 mm
    Poids: 90 kg
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier