Perceuse d'établi BMT-1605M

Réf.: Z076561 BMT-1605M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z076561 BMT-1605M
EAN / GTIN 7640171797281
Réf. fabricant 120603

Description

Description:

Exécution: Perceuse d'établi avec lampe de travail LED
  • y compris le mandrin de perçage à action rapide
  • protection du mandrin de perceuse
  • Interrupteur d'arrêt d'urgence
  • Caractéristique(s):

    saillie: 168 mm
    hauteur: 970 mm
    tension: 230 V
    puissance: 0,37
    poids: 51 kg
    Tours: 490-2510
    Course de la broche: 80 mm
    Largeur des rainures en T: 12 mm
    Nombre de rainures en T: 4
    Réglage en hauteur de la table de la machine: Manivelle
    Dim. nom. rain. T: 12 mm
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier