Table mobile de sciage et de travail STM 1800

Réf.: Z076555 STM1800
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z076555 STM1800
EAN / GTIN 4014549357927

Description

Description:

Livraison:
  • cales en bois montées
  • 4 rallonges avec cales en bois

    Champ d'application:
  • Découpe et usinage de panneaux et de pièces à usiner à l'atelier ou sur le chantier
  • Utilisable comme table de travail pour l'atelier et le montage lors des opérations d'encollage (par ex
  • structures à chambranle et éléments de caisson)
  • Se transforme en scie à panneaux mobile en combinaison avec une scie circulaire portative et un rail de guidage

    Description: Votre gage de stabilité ! Les cales en bois assurent constamment une stabilité optimale des panneaux et pièces à usiner et permettent un travail précis. Le grand avantage : une personne peut facilement mettre en place toute seule des panneaux de 3100x2150 mm. Et pour un plus grand confort de travail, la table est réglable en hauteur jusqu'à 90 cm et se transforme, en combinaison avec une scie circulaire portative et un rail de guidage, en scie à panneaux mobile.
  • Des panneaux d'une taille allant jusqu'à 3100 x 2150 mm peuvent être mis en place et usinés par une seule personne
  • Fonction de basculement et réglage en hauteur pour travailler de manière ergonomique en préservant son dos
  • Les cales en bois assurent constamment une parfaite stabilité de la pièce à usiner/du panneau, et les parties découpées restent sur la table
  • Taille modulable en fonction des besoins
  • Avec roulettes robustes et frein
  • Légèreté et compacité lors du transport grâce au système de pliage spécial
  • Toutes les pièces sont fixées au produit
  • Aucun risque de perte
  • Se transforme en scie à panneaux mobile en combinaison avec une scie circulaire portative, un rail de guidage et une butée angulaire 90°
  • {höhenverstellbarer Arbeitstisch zum Bearbeiten und Zuschneiden von großen Platten}
  • {Auflagefläche durch Auszugsrohre verlängerbar}
  • {Lenkrollen und Holzauflagen teils vormontiert (Lieferumfang)}
  • Caractéristique(s):

    grandeur: 1150x250x700mm

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier