Description:
Livraison:
tiroir SYS-AZ-MW 1000
Description: Transformez le chantier en atelier Le client ne vient pas à l'atelier ? Alors, l'atelier vient à lui. Configuration personnalisée, équipement parfaitement adapté à vos besoins : l'atelier mobile séduit par sa maniabilité, qui simplifie au maximum le transport, le montage et le démontage. En quelques gestes, l'unité compacte se transforme en solide poste de travail permettant de ranger tous les outils à portée de main. Comme dans son propre atelier.Transport très facile dans les escaliers grâce à de grandes roues entièrement caoutchoutées et résistantes aux chocsPoignée étrier à angle réglable, surfaces de glissement et poignée encastrée dans le corps pour un chargement aisé dans le véhicule par une personneMontage et démontage simples, dimensions compactesPossibilité de compléter la surface de travail et de dépose en fonction des besoins, par ajout de plusieurs tables multifonctions et de tiroirs SystainerLe plan de travail solide composé d'une plaque perforée et d'un profilé en aluminium offre de multiples possibilités de serrage et de fixation
Caractéristique(s):
Largeur: 600 mm
Poids: 19 kg
Profondeur: 641 mm
Type de produit: MW 1000 Basic