E-Cut Lame de scie denture bimétal 44/60B

Réf.: Z076320 44/60B

Echelle de prix:

  • De 1
    CHF  15.80
  • De 25
    CHF  13.45
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
236 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z076320 44/60B
EAN / GTIN 4014586262338
Réf. fabricant 63502148070

Description

Description:

Exécution: Denture bimétallique, coudée, vitesse de coupe élevée. Extrêmement durable et robuste.
Champ d'application:
  • profilés en aluminium
  • tubes en cuivre
  • bois
  • plaque de plâtre
  • matériaux synthétiques

    Description: Denture japonaise originale double, pour des coupes de haute précision et des arêtes nettes, un travail propre, même à main levée. Longueur 50 mm, forme 119
  • Caractéristique(s):

    Référence fabricant: E-Cut universal 148
    Largeur de coupe: 44 mm

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier