Lame de scie E-Cut long-life 42/78L

Réf.: Z076320 42/78L

Echelle de prix:

  • De 1
    CHF  13.10
  • De 25
    CHF  11.15
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
97 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z076320 42/78L
EAN / GTIN 4014586336039
Réf. fabricant 63502163040

Description

Description:

Description: Denture japonaise originale double, pour des coupes de haute précision et des arêtes nettes, un travail propre, même à main levée. Longueur 50 mm, forme 119
Exécution: Denture bimétallique, coudée, vitesse de coupe élevée. Extrêmement durable et robuste.
Champ d'application:
  • feuillu
  • résineux
  • Matériaux à base de bois également avec clous
  • matériaux synthétiques
  • plaque de plâtre
  • Caractéristique(s):

    Référence fabricant: E-Cut Long-life 163
    Largeur de coupe: 42 mm

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier