MILWAUKEE Bâti de forage

Réf.: Z075542 MXFDR255TV
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z075542 MXFDR255TV
EAN / GTIN 4058546338930

Description

Description:

Champ d'application: Le support de carottage diamanté réglable en hauteur offre une utilisation confortable d'une seule main grâce à sa poignée d'entraînement isolée et à son réglage de profondeur facile d'accès.Il dispose d'une fermeture rapide universelle qui convient à toutes les carotteuses avec un col de serrage de 60 mm. Grâce à l'embout du réservoir d'eau qui s'installe sans outil et qui est compatible avec le réservoir d'eau pulvérisé de 15 l du système M18™ SWITCH TANK™, un refroidissement simple et efficace de la couronne de forage est garanti.Le support de carottage diamanté dispose d'une colonne extra longue qui permet de forer des trous d'un diamètre maximal de 250 mm. La pompe à vide permet de fixer le support en toute sécurité sur des surfaces lisses et planes. L'indicateur d'angle de forage sur la plaque de base peut varier de 0° à 45° afin de garantir un alignement précis du trou de forage. Les blocs coulissants réglables facilitent l'ajustement de la perceuse afin d'obtenir un résultat parfait. Le design en aluminium léger et durable du support est une combinaison parfaite de robustesse et de portabilité. En outre, un kit de fixation pour ancrage de chute (4932399731) est inclus dans la livraison.

Caractéristique(s):

épaisseur: 892 mm
course: 570 mm
Max. Foret: 250 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier