MILWAUKEE MX FUEL règle vibrantebatterie

Réf.: Z075541 MXFC
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z075541 MXFC
EAN / GTIN 4058546375652

Description

Description:

Champ d'application:
  • La table vibrante sur batterie MX FUEL™ est la solution idéale pour travailler sur de grandes surfaces et offre des performances similaires à celles de l'essence sans les inconvénients des problèmes d'essence.
  • Puissance pour tirer des profils jusqu'à 4,9 m.
  • Démarrage par simple pression sur un bouton - les retards et les temps d'arrêt dus au démarrage au moyen d'un câble de démarrage sont supprimés, de sorte que le travail est effectué plus rapidement, sans devoir renoncer à la puissance et à l'autonomie attendues.
  • Le moteur POWERSTATE® sans balais fournit une puissance de 4,9 mbar à 9 000 VPM avec un régulateur de vitesse variable qui vous offre un contrôle maximal dans le béton rigide et mouillé.
  • Des poignées pliables pour un transport facile sur le chantier et dans le béton.
  • Système simple d'assemblage rapide des profilés avec deux vis.
  • Jusqu'à 2 heures d'autonomie avec le profilé de 3,65 m et la batterie MXF CP203.
  • Les accessoires du système et les profils sont vendus séparément.
  • S'appuyant sur les points forts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint un nouveau niveau de performance sur batterie. Ces outils sont conçus pour fournir une puissance à l'essence, au câble et à l'air comprimé sans les dangers associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'une maintenance complexe.
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking et Tool-Security offre une plateforme gratuite de suivi et de gestion des stocks de vos outils basée sur le cloud. ONE-KEY™ propose également un verrouillage des outils à distance.
  • Livré avec une clé de 9/16?

    .
  • Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier