Châssis de transport UG-CSC-SYS

Réf.: Z075190 UG-CSC-SYS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z075190 UG-CSC-SYS
EAN / GTIN 4014549391037

Description

Description:

Description: Facile à transporter. Travail confortable. L'idéal en combinaison avec la scie circulaire sur table sans fil CSC SYS 50 Le châssis UG-CSC-SYS est la solution idéale 3 en 1 pour vos missions de montage. Il sert de diable pour le transport, du véhicule jusqu'au lieu d'intervention, une tour complète de Systainer de 80 kg maximum peut être facilement transportée jusqu'au chantier. En un tour de main, les pieds rabattables sont dépliés et vous disposez d'une table de travail de 58 x 58 cm ; une alternative pratique aux tréteaux. La plaque perforée permet de serrer les pièces en toute sécurité sur la surface. Mais c'est en combinaison avec la scie circulaire sur table sans fil CSC SYS 50 que le châssis présente tous ses atouts. Celle-ci est mise en place en toute sécurité dans les trous de la surface de travail pour pouvoir travailler à une hauteur ergonomique de 90 cm. Pour l'utilisation au sol de la scie circulaire sur table sans fil CSC SYS 50, par ex. pour la pose de sols, les pieds restent simplement pliés. La ″boucle″ qui servait encore comme surface de transport pour les Systainer est désormais installée comme support idéal pour de longues pièces pour toutes les coupes longitudinales, transversales et en biais.
  • Polyvalence : aide au transport, table de travail et châssis pour la scie circulaire sur table sans fil CSC SYS 50 dans une seule machine
  • Résistant : tour de Systainer transportant jusqu'à 80 kg. Les Systainer s'enclenchent en toute sécurité sur le radier. Fixation supplémentaire avec sangle de serrage possible
  • Le gain de place : replié, le châssis tient très peu de place dans le véhicule
  • Pratique : les pieds rabattables sont dépliés en un tour de main. Les inégalités du sol sont compensées par une compensation d'un des pieds rabattables
  • Appui stable : La configuration de trous typique de Festool du plan de travail permet de serrer des pièces en toute sécurité avec les serre-joints et serre-joints à levier
  • Ajustement parfait : la combinaison idéale avec la scie circulaire sur table sans fil CSC SYS 50. permet une hauteur de travail de 90 cm, offre un support sûr pour des pièces longues. Les pieds restent pliés pour un travail au sol (hauteur de travail 24,5 cm)

  • amène la scie circulaire sur table sans fil CSC SYS 50 à une hauteur de travail de 90 cm (avec pieds dépliés)
  • Caractéristique(s):

    Largeur: 580 mm
    Poids: 18,13 kg
    Hauteur: 245 mm
    Longueur: 1,067 mm
    Capacité de charge: 80 kg
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier