Scie à onglets radiale KS 60 E-SET KAPEX

Réf.: Z074983 KS60E-SET
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z074983 KS60E-SET
EAN / GTIN 4014549243091

Description

Description:

Livraison:
  • lame de scie universelle HW W36
  • serre-joints FSZ 120
  • projecteur à LED
  • fausse-équerre
  • rehausseur
  • clé Allen OC 6

    Exécution:
  • Compacte, légère, poignées ergonomiques et enrouleur de câble
  • Projecteur LED pour une indication exacte de la ligne de coupe (inclus dans le kit et disponible comme accessoire)
  • Fausse-équerre pour le report des angles intérieurs et extérieurs
  • Angle d'inclinaison des deux côtés allant jusqu'à 47°/46° et angle d'onglet des deux côtés allant jusqu'à 60°
  • Encore plus mobile : le chariot de transport UG-KAPEX permet à la fois l'immobilisation et le transport
  • Limitation de la profondeur de coupe pour réaliser rapidement des rainures
  • Pour un air sain et un environnement de travail sans poussière : le dispositif d'extraction combiné à un aspirateur Festool aspire la poussière à la source.
  • Un travail toujours adapté au matériau : les lames de scie Festool sont parfaitement adaptées à la KAPEX KS 60 et aux matériaux

    Champ d'application:
  • Pour une utilisation mobile sur chantier
  • Raccourcissement de planches et de panneaux jusqu'à 305 x 60 mm
  • Sciage de baguettes, profilés et poutrelles jusqu'à une épaisseur de 60 mm
  • Ajustement précis de plinthes et moulures - en combinaison avec la fausse-équerre

    Description: Mobilité, multitude d'applications et excellents résultats : une combinaison parfaite La nouvelle KAPEX KS 60. Renonce à tout ce qui est superflu, comme par exemple, à chaque gramme qui n'est pas indispensable. Elle a des atouts indéniables, des poignées ergonomiques, un enroulement de câble et la sécurité pour le transport, une forme extrêmement compacte grâce à des barres de guidage à fleur. Elle ne fait aucun compromis en matière de précision et d'applications multiples : avec un angle d'onglet des deux côtés de 60 degrés et un angle d'inclinaison de 46 ou 47 degrés. La double colonne montée sur deux roulements à billes Festool garantit le guidage sûr et sans faille de la lame de scie. D'autres détails, tels que le projecteur LED, l'extension de table télescopique, la fonction supplémentaire de rainurage ou la fausse-équerre complètent la KAPEX KS 60 pour en faire la combinaison parfaite entre mobilité, applications multiples et excellents résultats.
  • Caractéristique(s):

    Largeur: 661 mm
    Poids: 17,8 kg
    Référence fabricant: KAPEX KS 60
    Hauteur: 430 mm
    Longueur: 475 mm
    Puissance absorbée: 1,2 W
    Vitesse de rotation max.: 3,5 min-1
    ø lame de scie: 216 mm

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Ajouter à la liste d’articles

      Commande directe

      Connectez-vous à votre compte

      Etes-vous un nouveau client?

      Dans le panier

      Consultation du panier
      Consultation du panier