Scie stationnaire SawStop TKS 80 EBS

Réf.: Z074980 TKS80
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livraison selon accord

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article Z074980 TKS80
Copier
EAN / GTIN 4014549342848
Copier
Réf. fabricant 575783
Copier

Description

Description:

Livraison:
  • bois de poussée
  • butée angulaire
  • cartouche KT-TKS 80
  • clé à fourche de 23
  • clé à fourche de 50
  • clé Allen OC 5
  • kit d'aspiration
  • lame de scie universelle HW W40

    Exécution:
  • Plus de sécurité: Moins de risques pour vos doigts - les capteurs sensibles de la technologie SawStop intégrée renforcent la sécurité lors du sciage de matériaux non conducteurs. En cas de besoin, la technologie SawStop peut aussi être désactivée
  • Flexible: hauteur de coupe de 80 mm, surface de travail extensible, butée longitudinale et angulaire permettent un travail flexible, même pour de grandes pièces
  • Coupes sans éclats: moins d'arrachement sur la partie supérieure du matériau lors de coupes longitudinales d'onglet en basculant la lame de scie vers la gauche
  • Sans risque pour la santé: le capot d'aspiration avec manchon d'aspiration CLEANTEC pour un travail à faible dégagement de poussières et une vue dégagée sur la pièce
  • Peu encombrant: le logement d'outil placé sur le côté offre un espace de rangement optimal pour la lame de scie, la cartouche et le bois de poussée

    Description: Vos doigts ont une valeur inestimable! Chaque année, environ 4000 personnes se blessent avec une scie circulaire, soit 16 blessures par jour ouvrable. Environ 26 % des accidents graves donnent même lieu à une rente accident (Statistiques accidents 2017 de la DGUV (Assurance sociale allemande des accidents du travail et maladies professionnelles)). Grâce à la scie circulaire sur table TKS 80, le risque de coupures graves diminue. Pendant que vous vous concentrez sur votre travail, nous veillons sur vos outils les plus précieux : vos doigts.
  • Caractéristique(s):

    Poids: 37 kg
    Puissance absorbée: 2 W
    Vitesse de rotation max.: 3,5
    Puissance absorbée: 2 W
    Référence fabricant: TKS 80 EBS