Scies semi-stationnaire CS 50 EBG-FLR PRECISIO

Réf.: Z074950 CS50EBG-FLR
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Référence article Z074950 CS50EBG-FLR
EAN / GTIN 4014549265925

Description

Description:

Livraison:
  • lame de scie universelle HW W32
  • butée angulaire
  • 3 x pare-éclats
  • bois de poussée
  • logement pour accessoires
  • clé Allen OC 6

    Exécution:
  • Sciage sans éclats des deux côtés grâce au pare-éclats
  • Changement de lame FastFix sans outil
  • Rainure en V pour l'utilisation de la butée angulaire
  • Extensible en tant que poste de sciage avec tous les accessoires
  • Poignée multifonctions: une poignée, toutes les fonctions dans la main
  • Coffre de rangement (accessoire): lames et pare-éclats toujours à portée de

    Champ d'application:
  • Coupes transversales jusqu'à 300 mm de large par traction de la lame
  • À 45°, coupes transversales jusqu'à 200 mm de large
  • Coupes longitudinales jusqu'à une hauteur de 52 mm
  • Lame pivotante pour coupes en biais de -2° à 47°
  • Coupes couvertes grâce au guide-lame plongeant - sans démontage

    Description: La puissance au creux de la mainPour l'aménagement intérieur, l'ébénisterie ou l'agencement des stands d'exposition, la PRECISIO CS 50 constitue la solution idéale pour les coupes transversales et longitudinales. C'est principalement dans l'alternance des tâches, comme c'est le cas sur le chantier, qu'elle montre toutes ses qualités, grâce à son poids réduit et à ses nombreuses fonctions intelligentes.
  • Caractéristique(s):

    Largeur: 400 mm
    Poids: 42,9 kg
    Longueur: 585 mm
    Puissance absorbée: 1,2 W
    Vitesse de rotation max.: 4,2 min-1
    Référence fabricant: SC 50 EBG-FLR
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier