Aspirateur CT 15 E CLEANTEC

Réf.: Z074651 CT15E
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Référence article Z074651 CT15E
EAN / GTIN 4014549419717
Réf. fabricant 574828

Description

Description:

Livraison:
  • filtre principal haute performance
  • tuyau d’aspiration Ø 27/32 x 3,5 m-RAS/CT
  • sac filtre SELFCLEAN SC-FIS-CT
  • buse étroite D 36 FD-150
  • buse ameublement

    Utilisation:
  • Pour le nettoyage du bureau, de l'atelier, du garage, du véhicule et du chantier
  • Aspiration d'eau

    Description: Le spécialiste des travaux de nettoyageIdéal pour le nettoyage sur les chantiers, dans les ateliers ainsi que les bureaux : doté d'un volume de cuve de 15 l, le CLEANTEC CT 15 aspire la poussière, la saleté et l'eau. Sa forme permet d'utiliser au maximum le volume de cuve, pour un travail prolongé sans changement de sac filtre.
  • Accessoires pour aspirateur déjà inclus dans la livraison et rangé dans l'aspirateur
  • Optimal pour les déplacements grâce à des dimensions compactes, un poids réduit et un châssis robuste
  • Commande tactile
  • Surface de dépose plane – idéale pour poser du matériel de travail
  • Remplacement simple du filtre principal, de l'extérieur
  • volume cuve / sac 15 l
  • Caractéristique(s):

    Volume du récipient: 15 l
    Largeur: 320 mm
    Poids: 11,2 kg
    Hersteller-ID: CT 15 E
    Hauteur: 430 mm
    Longueur câble: 5,5 m
    Longueur: 470 mm
    Puissance absorbée: 1,2 W
    ø tuyau: Ø 27/32
    Longueur flexible d'aspiration: 35 m
    Référence fabricant: CT 15 E