Description:
Exécution:
Exploitation optimale du volume de cuve : le volume brut correspond au volume net
Modulaire selon les besoins avec prise supplémentaire ou module pneumatique ou Bluetooth® pour commander à distance via le tuyau d'aspiration ou auto-démarrage via batterie Bluetooth®
Puissance d'aspiration élevée grâce à une turbine haute performance compacte
Tuyau lisse et SYS-Dock optimisé avec enroulement de câble et fonction T-LOC pour une fixation simple des SYSTAINER sur l'aspirateur
Fonction antistatique lors du travail
Fixation de SYSTAINER grâce au système SYS-Dock
Logement pour tuyau et enrouleur de câble pour plus d'ordre et sécurité
Economique grâce à l'utilisation optimale du volume du sac filtre SELFCLEAN dans le réservoir
volume cuve / sac 26/24 l
homologation pour la catégorie de poussières L
Description: La vraie grandeur est à l'intérieurCompact et cependant grand. Léger et cependant puissant. Que ce soit sur le chantier ou à l'atelier – le CLEANTEC CTL 26 avec une cuve de 26 l offre des dimensions compactes et un volume maximal grâce à sa géométrie de cuve. Équipé de roues orientables et de roues arrière, il est extrêmement mobile. Et le frein de blocage garantit une bonne stabilité sur chaque support et pendant le transport. Le filtre plat entièrement intégré dans la tête d'aspiration garantit une utilisation totale du volume : le volume brut et le volume net de la cuve sont quasiment identiques. La turbine hautes performances extrêmement compacte fournit la puissance d’aspiration requise. 3900 l/min de débit, il ne reste plus rien que de l'air pur. Autorisé pour l'aspiration des poussières de catégorie L.
Livraison: filtre principal haute performance, sac filtre SELFCLEAN, tuyau d'aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, rangement pour le tuyau, SYS-Dock avec fonction T-LOC, enroulement du câbleen
Caractéristique(s):
Volume du récipient: 26 l
Largeur: 365 mm
Poids: 13,9 kg
Référence fabricant: CTL 26 E
Hauteur: 540 mm
Longueur câble: 7,5 m
Longueur: 630 mm
Puissance absorbée: 1,2 W
Classe de poussières - aspirateur: L
Longueur flexible d'aspiration: 35 m
Référence fabricant: CTL 26 E CH