Aspirateur CTL MIDI I CH

Réf.: Z074610 CTLMIDISET
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z074610 CTLMIDISET
EAN / GTIN 4014549415047
Réf. fabricant 575670

Description

Description:

Livraison:
  • enroulement du câble
  • filtre principal haute performance
  • rangement pour le tuyau
  • sac filtre SELFCLEAN SC-FIS-CT
  • SYS-Dock avec fonction T-Loc
  • tuyau d'aspiration lisse Ø27/32x3.5m-AS/CT
  • en carton

    Exécution:
  • Optimal pour les déplacements grâce à des dimensions compactes, un poids réduit et un châssis robuste
  • Commande tactile
  • Endurance : travail jusqu'au remplissage complet du sac filtre grâce au nettoyage manuel
  • Rangement pour un transport sûr et propre du tuyau d'aspiration
  • Finis les déplacements jusqu'à l'aspirateur : grâce à la technologie Bluetooth® intégrée, l'aspirateur s'enclenche automatiquement via les batteries Bluetooth® ou la commande à distance
  • Surface de dépose plane – idéale pour poser des outils et du matériel de travail
  • Remplacement simple du filtre principal, de l'extérieur
  • Tuyau d'aspiration lisse à géométrie conique pour un travail parfait sans s'accrocher et avec une puissance d'aspiration élevée
  • Enrouleur de câble extérieur avec mécanisme pliable pour dérouler le câble en un tour de main
  • SYS-Dock avec T-LOC pour l'assemblage des SYSTAINER en un tour de main
  • volume cuve/sac 15/12,5 l
  • avec nettoyage manuel du filtre et du sac filtre




    Description: Compact, mobile, bien pensé Poids réduit, forte compacité et nombreux détails innovants : le nouvel aspirateur compact CT MIDI a tout pour séduire. Avec une commande tactile intuitive, un tuyau d'aspiration lisse et une surface de dépose plane pour les outils et le matériel de travail. Avec nettoyage manuel et changement de filtre principal par l'extérieur, pour un travail sur la durée et dans des conditions respectueuses de la santé. Avec technologie Bluetooth® intégrée, pour un démarrage automatique de l'aspirateur via la batterie Bluetooth® ou commande à distance. Et avec un rangement intérieur pour le tuyau d'aspiration, le système d'assemblage SYSTAINER T-LOC et l'enrouleur de câble pratique, combinent rangement et rapidité. Bref, tout ce qu'il faut pour assurer très facilement une atmosphère exempte de poussière lors de travaux.
  • Caractéristique(s):

    Volume du récipient: 15 l
    Largeur: 320 mm
    Poids: 11,3 kg
    Hersteller-ID: CTL MIDI
    Hauteur: 495 mm
    Longueur câble: 7,5 m
    Longueur: 470 mm
    Puissance absorbée: 1,1 W
    Classe de poussières - aspirateur: L
    Longueur flexible d'aspiration: 35 m
    Référence fabricant: CTL MIDI I CH

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier