Aspirateur CTL 36 E AC CH

Réf.: Z074600 CTL36EPLAN
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
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
Référence article Z074600 CTL36EPLAN
EAN / GTIN 4014549415092
Réf. fabricant 574959

Description

Description:

Livraison:
  • filtre principal haute performance
  • sac filtre SELFCLEAN
  • sac d'élimination des déchets
  • tuyau d'aspiration lisse D27x32 x 3.5m-AS/CT
  • rangement pour le tuyau
  • enroulement du câble
  • SYS-Dock avec function T-LOC

    Exécution:
  • Décolmatage automatique du filtre principal AUTOCLEAN avec intervalles de nettoyage réguliers pour une puissance d’aspiration élevée et constante
  • Modulaire selon les besoins avec prise supplémentaire ou module pneumatique ou Bluetooth® pour commander à distance via le tuyau d'aspiration ou auto-démarrage via batterie Bluetooth®
  • Exploitation optimale du volume de cuve : le volume brut correspond au volume net
  • Tuyau lisse et SYS-Dock optimisé avec enroulement de câble et fonction T-LOC pour une fixation simple des Systainer sur l'aspirateur
  • Fonction antistatique lors du travail
  • Nettoyage encore plus efficace grâce à l'obturateur ComfortClean (accessoires)
  • Fixation de Systainer grâce au système SYS-Dock
  • Logement pour tuyau et enrouleur de câble pour plus d'ordre et sécurité
  • Economique grâce à l'utilisation optimale du volume du sac filtre SELFCLEAN dans le réservoir
  • volume cuve / sac 36/34 l
  • avec fonction AUTOCLEAN
  • homologation pour la catégorie de poussières L

    Description: Filtre propre avec fonction de décolmatage automatique Plus jamais de filtres encrassés. En effet, le décolmatage automatique du filtre principal (AC) nettoie le filtre haute performance et garantit une puissance d’aspiration constamment élevée. Le CLEANTEC CTL 36 AC avec une cuve de 36 l offre une grande flexibilité et un volume maximal grâce à sa géométrie de cuve. Équipé de roues orientables et de roues arrière, il est extrêmement mobile. Et le frein de blocage garantit une bonne stabilité sur chaque support et pendant le transport. Le filtre plat entièrement intégré dans la tête d'aspiration garantit une utilisation totale du volume : le volume brut et le volume net de la cuve sont quasiment identiques. La turbine hautes performances extrêmement compacte fournit la puissance d’aspiration requise. 3900 l/min de débit, il ne reste plus rien que de l'air pur. Autorisé pour l'aspiration des poussières de catégorie L.
  • Caractéristique(s):

    Volume du récipient: 36 l
    Largeur: 365 mm
    Poids: 15,2 kg
    Référence fabricant: CTL 36 E AC-Planex
    Hauteur: 596 mm
    Longueur câble: 7,5 m
    Longueur: 630 mm
    Puissance absorbée: 350 W
    Classe de poussières - aspirateur: L
    Longueur flexible d'aspiration: 35 m
    Référence fabricant: CTL 36 E AC CH