Rail de guidage FS 1400/2-LR 32

Réf.: Z074495 1400-LR32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
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
Référence article Z074495 1400-LR32
EAN / GTIN 4014549135297

Description

Description:

Exécution:
  • Guidage sûr et parfaitement rectiligne de la machine
  • Pare-éclats pour des coupes sans éclats
  • Grâce à une bande antidérapante, bien positionnable égal
  • sur matériaux lisses
  • Protège la surface de la pièce contre les endommagements
  • La rainure supplémentaire (pour les accessoires) permet des applications suppl.
  • Bandes glissantes pour déplacement facile de la machine sur le rail de guidage

    Description: Guidage précis Inventé et perfectionné par Festool : le rail de guidage. Pour des coupes et des rainures d'une précision hors pair. Avec bandes glissantes pour un déplacement régulier des outils et une rainure pour les serre-joints ou un pare-éclats pour un sciage sans éclat. En 1964, Festool a, avec son rail de guidage, réussi une percée en termes de précision et d'allègement du travail. Lors du montage de meubles, le rail de guidage avec pistes perforées constitue un élément incontournable, disponible en 1400 ou 2424 mm. Vous ne trouverez pas mieux pour réaliser des pistes perforées aussi facilement et rapidement avec une défonceuse. Étagères ou ferrures, c'est un véritable jeu d'enfant.
  • Caractéristique(s):

    longueur: 1,4 mm
    type: FS 1400/2-LR 32
    exécution: avec piste perforée