Rail de guidage 1400mm

Réf.: Z074495 1400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
38 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z074495 1400
EAN / GTIN 4014549015834
Réf. fabricant 491498

Description

Description:

Description: Guidage précis Inventé et perfectionné par Festool : le rail de guidage. Pour des coupes et des rainures d'une précision hors pair. Avec bandes glissantes pour un déplacement régulier des outils et une rainure pour les serre-joints ou un pare-éclats pour un sciage sans éclat. En 1964, Festool a, avec son rail de guidage, réussi une percée en termes de précision et d'allègement du travail. Lors du montage de meubles, le rail de guidage avec pistes perforées constitue un élément incontournable, disponible en 1400 ou 2424 mm. Vous ne trouverez pas mieux pour réaliser des pistes perforées aussi facilement et rapidement avec une défonceuse. Étagères ou ferrures, c'est un véritable jeu d'enfant.
Exécution:
  • Guidage sûr et parfaitement rectiligne de la machine
  • Pare-éclats pour des coupes sans éclats
  • Grâce à une bande antidérapante, bien positionnable égal
  • sur matériaux lisses
  • Protège la surface de la pièce contre les endommagements
  • La rainure supplémentaire (pour les accessoires) permet des applications suppl.
  • Bandes glissantes pour déplacement facile de la machine sur le rail de guidage
  • Caractéristique(s):

    longueur: 1,4 mm
    type: FS-1400/2

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier