Description:
Livraison:
lame de scie standard HW W24Guide parallèleclé Allen OC 5Systainer
Exécution: Le moteur endurant de 1.900 W, avec électronique de puissance, assure une force constante lors du sciageManiement sûr et confortable grâce au dispositif de réglage de la profondeur de coupe avec fonction plongeante, commande à distance du capot basculant et couteau diviseurRéglage angulaire avec fixation centrale de 0 à 60°Avec l'accessoire kit de transformation, la scie circulaire à capot basculant devient une fraiseuse à rainurerMontée sur le rail pour coupes d'onglet : réalisation rapide, angles précis et coupes répétées sans réglageSciage sûr et parfaitement droit avec le rail de guidage
Description: La polyvalente pour la menuiserie Qu'il s'agisse de couper du bois massif, de réaliser des travaux d'assemblage, de faire des découpes de planchers, de poutrelles ou de planches, de sciage de tenons ou de panneaux - dotée de 1900 W, la HK 85 est une combinaison idéale de robustesse, puissance et confort. Ses nombreux accessoires uniques tels que le disque à rainurer, font de la HK 85 l'outil multitalent fiable pour la menuiserie.
Caractéristique(s):
Poids: 6,8 kg
Puissance absorbée: 1,9 W
Vitesse de rotation max.: 3,5