Scie circulaire portative HK 55 EBQ-Plus

Réf.: Z074480 HK55PL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z074480 HK55PL
EAN / GTIN 4014549358023
Réf. fabricant 576123

Description

Description:

Livraison:
  • Clé Allen OC 5
  • Lame de scie standard HW W18
  • Systainer SYS3 M 337

    Exécution:
  • Le moteur endurant (1.200 W) avec électronique assure une puissance constante lors du sciage
  • Maniement sûr et confortable grâce au dispositif de réglage de la profondeur de coupe avec fonction plongeante, commande à distance du capot basculant et couteau diviseur
  • Réglage angulaire avec fixation centrale de 0 à 50°
  • Sciage avec système : la HKC avec rail pour coupes d'onglets FSK et rail de guidage FS
  • Sciage sûr et parfaitement droit avec le rail de guidage

    Description: Rapide et polyvalente La scie circulaire portative HK 55 en combinaison avec le rail pour coupes d’onglet FSK. Le nouveau système de sciage allie la précision et l'efficacité à une ergonomie optimisée et un maniement simple. Les caractéristiques telles que le réglage de profondeur de coupe avec fonction de plongée, la commande à distance du capot basculant, la cale de guidage et le changement de lame de scie FastFix assurent des conditions de travail optimales. De plus, le rail de coupe d’onglets FSK permet de réaliser des coupes exactes et reproductibles.
  • Caractéristique(s):

    Poids: 4,4 kg
    Puissance absorbée: 1,2 W
    Vitesse de rotation max.: 5,4

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop