Description:
Exécution:
Couteau diviseur à ressort, pour des coupes en profondeur parfaitesRéglage du jeu sans outil sur le rail de guidageFrein rapide pour un travail sûr et confortableFastFix, changement simple et rapide de lame : pour un travail adapté au matériauPare-éclats emboîtable pour un résultat de qualité
Description: Profondeur de coupe inédite Pour plus de profondeur de coupe jusqu'à 75 mm. Coupes de précision. Au millimètre près et sans éclats. Pour une bonne prise en main et avec la force nécessaire adaptée au matériau. Munies d'un moteur monté sur trois paliers avec électronique MMC pour une grande longévité. La TS 75 réunit une grande force et une maniabilité idéale dans un outil compact. Combinée au rail de guidage, la TS 75 permet un travail flexible, rapide et précis.
Livraison: Coupes en profondeur précises jusqu'à une épaisseur de 75 mmMise à longueur parfaite des portes avec un rail de guidageSciage et travail des profilés de vérandaMises à longueur simples et nettes des goulottes de câblesSciage sûr de planchers techniques de bureauTravail des panneaux sandwich
Caractéristique(s):
Poids: 62 kg
Puissance absorbée: 1,6 W
Vitesse de rotation max.: 4,4