Rabot HL 850 EB-Plus

Réf.: Z074465 HL850EBPLU
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z074465 HL850EBPLU
EAN / GTIN 4014549353820
Réf. fabricant 576608

Description

Description:

Exécution:
  • Rabotage le long des bordures, feuillurage illimité grâce au porte-outils d'un seul côté
  • Chanfreinage précis grâce à une rainure en V de 90° dans la semelle du rabot
  • Réglage de profondeur de coupe progressif pour plus de précision
  • Plus de précision lors du feuillurage et du dégauchissage
  • Vitesse de coupe constante
  • Surface lisse grâce au couteau hélicoïdal
  • Aspiration efficace intégrée
  • Changement rapide de couteau

    Description: Le travail en toute libertéRaboter et feuillurer près des bords : grâce au concept du porte-outil à raboter d'un seul côté, le rabot électrique HL 850 travaille avec une profondeur de feuillure illimitée. Pas de limitation de la profondeur de feuillure, pas de retouche.
    Livraison: Systainer, guide parallèle, butée de profondeur, adaptateur d'aspiration, clé de service.
  • Caractéristique(s):

    puissance: 850 W
    vitesse de rotation: 11 Reziproke Minute
    poids: 3,9 kg
    largeur du rabot: 82 mm
    profondeur battue: unbegrenzt

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier