Description:
Livraison:
rallonge VL-LHS 2 225clip de tuyau SC-LHS 2 225fixationvelcro KV-215 (pack de 5)Pack de 5 Granat P180câble secteur plug it (4 m)plateau de ponçage Ø 220 mm avec pad d'interfaceen Systainer
Exécution: Ponçage avec éclairage intégré : éclairage LED sur le pourtour de la machine pour mieux visualiser les aspéritésTravailler plus facilement : aspiration régulable pour soulager les bras et le dos ; la PLANEX maintient son propre poids au mur ou au plafondAdaptation individuelle : longueur variable de travail, deux rallonges sont possiblesAller plus haut avec moins de poids : poignée ergonomique en forme de T pour une portée plus élevée avec une machine raccourcieRangement : transport peu encombrant dans le Systainer SYS3 XXLAucune maintenance nécessaire et une grande longévité : le moteur EC est extrêmement robuste, d'une grande longévité et sans entretienExtension numérique : la connexion à la Festool WorkApp pour des fonctions supplémentaires telles que la commande individuelle de l'éclairage LED et des tutoriels destinés à la commande des machines, et bien d'autres encore
Champ d'application: Ponçage de plafonds et de mursPour le ponçage d'enduits à base de plâtre, d'enduits de dispersion, d'enduits prêts à l'emploi
Description: Lumière allumée. Murs et plafonds parfaits. La ponceuse à bras PLANEX avec lumière LED La nouvelle génération de ponceuse à bras PLANEX révolutionne la ponçage de cloisons sèches, avec une lumière à LED et le mouvement excentrique. L'éclairage LED sur le pourtour de la machine fonctionne comme une lampe rasante intégrée qui permet de mieux visualiser les aspérités pendant le ponçage. Le mouvement de ponçage excentrique permet d'obtenir une excellente qualité de surface, sans retouche fastidieuse. L'aspiration régulable, la longueur variable de travail et la poignée en forme de T, garantissent un travail ergonomique au mur et au plafond ; de plus, le guidage est facile même en cas d'utilisation prolongée.
Caractéristique(s):
Référence fabricant: LHS 2 225 EQI-Plus
Puissance absorbée: 400 W
Vitesse de rotation max.: 5 Attribute
Vitesse de rotation max.: 8,5 Attribute
ø meule D: 225 mm
ø plateau-support: 220 mm
Mouvement oscillant: 4 mm
Poids: 4,7 kg