METABO Chanfreineuse KFM 16-15 F

Réf.: Z074451 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
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
Référence article Z074451 16
EAN / GTIN 4007430298454

Description

Description:

Champ d'application:
  • Fraiseuse de bords métalliques pour des hauteurs de chanfrein jusqu'à 15 mm pour la préparation des cordons de soudure
  • One-touch Controller : réglage de la profondeur de fraisage breveté, sans outil, par pas de 0,1 mm ; points d'arrêt pour des temps de réglage courts, contre un déréglage involontaire de la profondeur de fraisage pendant le travail
  • Réglage précis de l'angle de chanfrein directement par les plaques de guidage
  • Tête de fraisage universelle avec trois plaquettes en carbure de tungstène pour tous les angles de chanfrein de 0 à 90°
  • Travail contrôlé grâce aux plaques de guidage de grande surface
  • Galet de butée pour le guidage sur les tubes pour une préparation facile des soudures
  • Poignée en forme d'étrier réglable sans outil pour un guidage sûr et régulier
  • Moteur Metabo Marathon avec protection anti-poussière brevetée pour une longue durée de vie
  • Protection électronique contre les surcharges, démarrage en douceur et protection contre les redémarrages intempestifs
  • Protection de l'utilisateur par des tôles latérales pour l'évacuation des copeaux

    Description: METABO Kantenfräse KFM 16-15 F
  • Caractéristique(s):

    puissance: 900 W
    vitesse de rotation: 12 1/min
    poids: 6,9 kg