Affleureuse OFK500QPLUS

Réf.: Z074450 OFK500QPLU
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z074450 OFK500QPLU
EAN / GTIN 4014549358795
Réf. fabricant 574356

Description

Description:

Livraison: fraise à moulurer HW R3-OFK, capot d'aspirationen, SYSTAINER SYS 2 T-LOC
Exécution:
  • Réglage simple, au 1/10ème de millimètre, de la profondeur de fraisage
  • Haute concentricité de rotation grâce à la liaison stable entre la fraise et le moteur
  • Adéquation optimale des fraises au perçage de la table pour éviter les irrégularités au fraisage
  • Maniabilité tout en simplicité et poids réduit
  • Changement de fraise simple et rapide grâce au blocage d'arbre

    Description: Légère dans la finition des chantsChanfreinage, arrondis, profilage et rainurage – réguliers, nets et sans éclats avec l'affleureuse OFK 500. Elle ne pèse que 1,4 kg et avec un centre de gravité idéal, elle est particulièrement maniable aussi pour des applications à la verticale et à l'horizontale. Le système de fraises est la particularité de la machine : tous les outils pour l'affleureuse ont un diamètre extérieur identique. L'ouverture de table de la fraise est réduite à un minimum ce qui évite un basculement au fraisage dans les coins problématiques.
  • Caractéristique(s):

    puissance: 450 W
    vitesse de rotation: 28 Reziproke Minute
    poids: 1,4 kg
    type: OFK500Q

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier