Fraiseuse DOMINO DF 700 DF700EQPLUS

Réf.: Z074405 DF700EQPLU
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z074405 DF700EQPLU
EAN / GTIN 4014549355947
Réf. fabricant 574424

Description

Description:

Livraison:
  • fraise DOMINO D 12
  • Extension de butée
  • 2 x boîte de DOMINO vide
  • clé à fourche OC 12
  • Systainer SYS 5 TL

    Exécution:
  • Principe de fraisage, unique et breveté, destiné aux outils manuels, pour un travail précis et aisé
  • Précision parfaite avec les butées facilement et rapidement réglables
  • Solidité maximale des assemblages pour tenons DOMINO max. de 14 x 140 mm
  • Gain de temps considérable par rapport à une machine stationnaire
  • Accessoires adaptés aux deux fraiseuses DOMINO

    Description: Mobilité absolue. Stabilité absolue Ce n'est pas la pièce qui va à l'outil, c'est l'outil qui vient à la pièce : DOMINO XL. Rapidité, simplicité, précision, stabilité : des temps de montage nettement plus courts et jusqu'à 50 % de temps gagné par rapport aux machines stationnaires. La DOMINO XL est idéale pour la construction de meubles ou de portes et la fabrication d'assemblages en bois massif.
  • Caractéristique(s):

    type: DF 700
    puissance: 720 W
    vitesse de rotation: 21 Reziproke Minute
    poids: 5,2 kg
    type: DF 700 EQ-Plus

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Ajouter à la liste d’articles

      Commande directe

      Connectez-vous à votre compte

      Etes-vous un nouveau client?

      Dans le panier

      Consultation du panier
      Consultation du panier