Ponceuse vibrante RTS 400 REQ-Plus

Réf.: Z074300 RTS400EQPL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
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
Référence article Z074300 RTS400EQPL
EAN / GTIN 4014549357224
Réf. fabricant 576056

Description

Description:

Description: La véritable ponceuse à une mainIdéal pour un ponçage sans effort même en hauteur. Ponceuse vibrante, ponceuse triangulaire ou ponceuse excentrique, vous disposez de nombreuses possibilités pour des applications individuelles : la nouvelle génération de ponceuses RTS, DTS et ETS 125. De forme compacte, avec un poids de seulement 1,2 kg et la nouvelle régulation électronique MMC qui garantit une performance d'abrasion 25 % plus élevée grâce à son régime puissant, elles ont de nombreux atouts. Les nombreux détails bien pensés vous facilitent le travail en préservant votre santé, par ex., le sac récupérateur Longlife intégré pour un travail sans poussière, les calages Softgrip agréables et à portée de main ou encore le capot PROTECTOR pour le ponçage jusqu'aux bords sans besoin de retouches. La nouvelle génération de ponceuses compactes RTS, DTS, ETS, est nettement meilleure, à la vue, au toucher ou au son, .
Livraison:
  • patin de ponçage StickFix 80x130 mm
  • capot protecteur
  • sac récupérateur de poussière Longlife
  • en Systainer SYS3 M 187

    Exécution:
  • Travail sans fatigue : grâce à sa forme compacte et ergonomique, son faible poids de 1,2 kg et à la répartition du poids parfaitement équilibrée
  • Capacité d’abrasion augmentée de 25 % : la nouvelle régulation électronique MMC permet que la puissance de 250 W soit directement transférée sur la surface de travail
  • Santé préservée et moins de retouches : travail sans poussière avec un aspirateur ou le sac récupérateur de poussière Longlife et le capot PROTECTOR pour un ponçage en douceur le long des fenêtres, cadres et panneaux
  • Qualité et longévité du sac récupérateur de poussière : sac Longlife réutilisable, en polyester non-tissé grande longévité, pour une utilisation durable
  • Aspiration en toute sécurité avec le nouveau système de raccordement CLEANTEC : le raccord à baïonnette intégré sert d'élément de raccordement entre l'aspirateur et la machine qui se détache rapidement. C'est vous qui décidez d'enlever le manchon, et seulement vous
  • Caractéristique(s):

    Poids: 1,2 kg
    Référence fabricant: RTS 400
    Puissance absorbée: 250 W
    Aspiration de poussières: Rapport 27mm
    Emballage: Systainer SYS3 M 187
    Longueur papier abrasif (adhésif): 130 mm
    Largeur papier abrasif (adhésif): 80 mm
    Référence fabricant: RTS 400 REQ-Plus
    Largeur papier abrasif (adhésif): 80 mm
    Poids: 1,2 kg
    Aspiration de poussières: Rapport 27mm
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier