Ponceuses à bande BS 75 E-Plus

Réf.: Z074290 BS75EPL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Référence article Z074290 BS75EPL
EAN / GTIN 4014549402719
Réf. fabricant 575797

Description

Description:

Description: Parfaite pour les surfaces planesLa ponceuse de surfaces planes maniable. Que ce soit pour le dégrossissage ou le ponçage de finition, les ponceuses à bande de Festool constituent les partenaires idéaux pour les travaux de ponçage linéaire, grâce à leur principe de travail qui constitue un réel avantage. Etant donné que l'usinage s'effectue uniquement dans un seul sens, parallèlement aux fibres du bois, il n'en résulte pas de cercles ou de rayures. Ceci permet d'éviter des travaux de retouches pénibles et fastidieux. La ponceuse à bande BS 75 est particulièrement maniable avec une largeur de 75 mm.
Livraison:
  • Sac Filtre
  • bande abrasive P100
  • dispositif stationnaire
  • raccord d'aspiration
  • en SYSTAINER

    Exécution:
  • Travail sans effort grâce au positionnement équilibré du centre de gravité du moteur
  • Travail économique grâce à la force d'entraînement du moteur
  • Caractéristique(s):

    type: BS 75
    poids: 4 kg
    charge nominale pour vitesse de passe: 200 - 380
    Puissance absorbée: 1,01 W
    type: BS 75 E-Plus
    longueur du ruban: 533 mm
    largeur du ruban: 75 mm
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier