Description:
Champ d'application:
Idéale pour les surfaces verticales ou le travail en hauteurManipulation d'une seule main pour les endroits exigus, les bords et les coinsDécapage des laques et peintures des cadres de fenêtrePonçage de pièces en bois naturel et plaqué avant vernissagePonçage de différents matériaux jusqu'au ras des bords
Description: La ponceuse compacte pour les arêtes et les chants Idéal pour un ponçage sans effort même en hauteur. Ponceuse vibrante, ponceuse triangulaire ou ponceuse excentrique, vous disposez de nombreuses possibilités pour des applications individuelles : la nouvelle génération de ponceuses RTS, DTS et ETS 125. De forme compacte, avec un poids de seulement 1,2 kg et la nouvelle régulation électronique MMC qui garantit une performance d'abrasion 25 % plus élevée grâce à son régime puissant, elles ont de nombreux atouts. Les nombreux détails bien pensés vous facilitent le travail en préservant votre santé, par ex., le sac récupérateur Longlife intégré pour un travail sans poussière, les calages Softgrip agréables et à portée de main ou encore le capot PROTECTOR pour le ponçage jusqu'aux bords sans besoin de retouches. La nouvelle génération de ponceuses compactes RTS, DTS, ETS, est nettement meilleure, à la vue, au toucher ou au son, .
Livraison: patin de ponçage StickFix 100x150 mmcapot protecteursac récupérateur de poussière Longlifeen Systainer SYS3 M 187
Exécution: Travail sans fatigue : grâce à sa forme compacte et ergonomique, son faible poids de 1,2 kg et à la répartition du poids parfaitement équilibréeCapacité d’abrasion augmentée de 25 % : la nouvelle régulation électronique MMC permet que la puissance de 250 W soit directement transférée sur la surface de travailSanté préservée et moins de retouches : travail sans poussière avec un aspirateur ou le sac récupérateur de poussière Longlife et le capot PROTECTOR pour un ponçage en douceur le long des fenêtres, cadres et panneauxQualité et longévité du sac récupérateur de poussière : sac Longlife réutilisable, en polyester non-tissé grande longévité, pour une utilisation durableAspiration en toute sécurité avec le nouveau système de raccordement CLEANTEC : le raccord à baïonnette intégré sert d'élément de raccordement entre l'aspirateur et la machine qui se détache rapidement. C'est vous qui décidez d'enlever le manchon, et seulement vous
Caractéristique(s):
Poids: 1,2 kg
Hersteller-ID: DTS 400
Puissance absorbée: 250 W
Longueur papier abrasif (adhésif): 150 mm
Largeur papier abrasif (adhésif): 100 mm
Hersteller-ID: DTS 400 REQ-Plus