Ponceuse ROTEX RO 150 FEQ-PLUS

Réf.: Z074205 RO150FEQPL
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article Z074205 RO150FEQPL
Copier
EAN / GTIN 4014549295656
Copier
Réf. fabricant 576018
Copier

Description

Description:

Description: Le principe 3 en 1 : un concept légendaireL'originale inégalée depuis plus de 30 ans : la ROTEX RO 150 avec 3 en 1 – pour le dégrossissage, le ponçage de finition et le polissage. Réduit le parc de machines mais permet de multiples applications. Avec une seule machine pour une abrasion extrêmement puissante au dégrossissage. Un résultat de ponçage très fin au ponçage de finition. Une finition parfaite au polissage. En combinaison avec l'abrasif Granat, la ROTEX fait économiser de l'argent à l'achat et aussi dans la consommation d'abrasif. De surcroît, plus besoin de balai au poste de travail avec l'aspirateur adéquat.
Livraison:
  • Plateau de ponçage FastFix Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (mou W)
  • capot protecteur
  • en Systainer SYS3 M 237

    Exécution:
  • Trois outils en un pour le ponçage dégrossissant, le ponçage fin et le polissage
  • Système de changement de plateau sans outil FastFix
  • Finition de qualité (absence totale de rayures) grâce au mouvement excentrique
  • Possibilité de travail au ras des bords grâce au capot protecteur Festool
  • Prise en main ergonomique
  • Forte capacité d'enlèvement de matière grâce au mouvement roto-excentrique ROTEX
  • Caractéristique(s):

    Poids: 2,3 kg
    Référence fabricant: RO 150
    Puissance absorbée: 720 W
    ø meule D: 150 mm
    ø plateau-support: 150 mm
    Aspiration de poussières: raccord Ø27mm
    Emballage: en systainer SYS3 M 237
    Référence fabricant: RO 150 FEQ-Plus
    Poids: 2,3 kg
    Aspiration de poussières: raccord Ø27mm