Ponceuse ROTEX RO 125 REQ-Plus

Réf.: Z074205 RO125FEQPL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z074205 RO125FEQPL
EAN / GTIN 4014549356890
Réf. fabricant 576030

Description

Description:

Livraison:
  • plateau de ponçage FastFix Ø 125 mm (mou)
  • capot protecteur
  • en Systainer SYS3 M 187

    Exécution:
  • Une abrasion jusqu’à trois fois plus importante que les ponceuses excentriques traditionnelles grâce au moteur puissant et à la combinaison de mouvements excentriques et rotatifs
  • Trois outils en un pour le ponçage dégrossissant, le ponçage fin et le polissage
  • Travail sain et sans poussière grâce à l'aspiration avec le principe Jetstream
  • Système de changement de plateau sans outil FastFix
  • Petite, légère et pratique pour un travail sans effort
  • Finition de qualité (absence totale de rayures) grâce au mouvement excentrique
  • Possibilité de travail au ras des bords grâce au capot protecteur Festool
  • Prise en main ergonomique
  • Forte capacité d'enlèvement de matière grâce au mouvement roto-excentrique ROTEX

    Description: Maniabilité et abrasion efficaceLa ROTEX RO 125. Réduit le parc de machines mais permet de multiples applications. Avec une seule machine pour une abrasion extrêmement puissante au dégrossissage. Un résultat de ponçage très fin au ponçage de finition. Une finition parfaite au polissage. En combinaison avec l'abrasif Granat, la ROTEX fait économiser de l'argent à l'achat et aussi dans la consommation d'abrasif. De surcroît, plus besoin de balai au poste de travail avec l'aspirateur adéquat. La RO 125 se base sur de nombreuses études ergonomiques, qui plus est, elle tient parfaitement en main grâce à son boîtier compact et ses poignées Softgrip.
  • Caractéristique(s):

    Poids: 1,9 kg
    Référence fabricant: RO 125
    Puissance absorbée: 500 W
    ø meule D: 125 mm
    ø plateau-support: 125 mm
    Aspiration de poussières: raccord Ø27mm
    Emballage: en systainer SYS3 M 187
    Référence fabricant: RO 125 FEQ-PLUS
    ø plateau-support: 125 mm
    Poids: 1,9 kg
    Aspiration de poussières: raccord Ø27mm
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier