Ponceuse excentrique ETS 125 REQ-Plus

Réf.: Z074200 ETS125EQPL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z074200 ETS125EQPL
EAN / GTIN 4014549357378
Réf. fabricant 576068

Description

Description:

Description: La ponceuse compacte à une main.
  • Frein à disque pour un travail sûr et sans erreur, sans frais de retouche.
  • Excellente qualité de surface grâce à une course de rectification de 2 mm.
  • Faible fatigue grâce à sa petite taille, sa légèreté et son extrême maniabilité.
  • Pour le ponçage d'une seule main de pièces profilées et courbes, par ex. pièces en bois et en plastique.
  • Idéal pour les surfaces verticales ou les travaux aériens.
  • Pour poncer les transitions aux points de réparation.
  • Finition ou pré-sablage de petites surfaces.

    Livraison:
  • plateau de ponçage StickFix Ø 125 mm (mou-HT)
  • capot protecteur
  • sac récupérateur de poussière Longlife
  • en Systainer SYS3 M 187

    Exécution:
  • Travail sans fatigue : grâce à sa forme compacte et ergonomique, son faible poids de 1,2 kg et à la répartition du poids parfaitement équilibrée
  • Capacité d’abrasion augmentée de 25 % : la nouvelle régulation électronique MMC permet que la puissance de 250 W soit directement transférée sur la surface de travail
  • Santé préservée et moins de retouches : travail sans poussière avec un aspirateur ou le sac récupérateur de poussière Longlife et le capot PROTECTOR pour un ponçage en douceur le long des fenêtres, cadres et panneaux
  • Qualité et longévité du sac récupérateur de poussière : sac Longlife réutilisable, en polyester non-tissé grande longévité, pour une utilisation durable
  • Aspiration en toute sécurité avec le nouveau système de raccordement CLEANTEC : le raccord à baïonnette intégré sert d'élément de raccordement entre l'aspirateur et la machine qui se détache rapidement. C'est vous qui décidez d'enlever le manchon, et seulement vous
  • Caractéristique(s):

    Poids: 1,2 kg
    Référence fabricant: ETS 125
    Puissance absorbée: 250 W
    Vibrations maximales suivant EN: 62841-2-4
    ø meule D: 125 mm
    Aspiration de poussières: Rapport Ø27mm
    Emballage: en systainer SYS3 M 187
    Référence fabricant: ETS 125 REQ-Plus
    Poids: 1,2 kg
    Vibrations maximales suivant EN: 62841-2-4 m/s²
    Aspiration de poussières: Rapport Ø27mm
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier