Description:
Fonctionnement: Comportement remarquable dans les courbes, grâce à un triple guidage de la lame de scie et à la tige rigide à la torsionManipulation aisée grâce au revêtement Softgrip et à la forme ergonomiqueInterrupteur marche/arrêt bilatéral, accessible quelle que soit la position de travailChangement rapide et sans outil des tables, des semelles et des lames de scieTracé de coupe bien visible : lumière stroboscopique et aspiration performantePossibilité de raccourcir l'outil grâce au câble plug it pivotantForce d'entraînement puissante garantissant und progression de coupe rapideLégèreté pour une économie de puissance : 1,9kg
Livraison: 2x lames de scie (1 lame à denture fine/1 lame universelle), par-éclats, en SYSTAINER
Description: Légère et maniable : un comportement inégalable dans les courbes Ergonomique, légère et maniable – avec la CARVEX, vous travaillez confortablement dans chaque position. Et rapidement : avec 3 800 courses par minute pour une puissance inimitable et un comportement imbattable dans les courbes. Néanmoins chacun sait que la force devient un paramètre précieux quand elle est joue pleinement son rôle en accord avec une précision exceptionnelle. C'était notre point de départ. Avec un guidage totalement nouveau pour obtenir une précision jamais égalée. Et des joues de guidage à réglage parallèle pour que la lame de scie ne dévie pas de son cap et que la plus haute précision soit garantie. Au fond elle reste une CARVEX typique, mais le premier test atteste déjà que c'est la nouvelle génération CARVEX PS 420.
Caractéristique(s):
Poids: 1,9 kg
Référence fabricant: PS 420
Puissance absorbée: 550 W
Référence fabricant: CARVEX PS 420 EBQ-Plus
Cadence: 3,8 Attribute
Poids: 1,9 kg