Description:
Exécution: Design compact (130 mm) et léger. DRIVE CONTROL permettant à l'utilisateur de choisir entre quatre réglages de vitesse et de couple pour maximiser la polyvalence de l'outil selon les applications. Changement de l'embout à une main. Moteur POWERSTATE sans charbons pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance.. REDLINK PLUS - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées. La fonction DRIVE CONTROL permet à l'utilisateur de sélectionner parmi 3 modes différents (vitesse et couple) pour un changement rapide selon l'application. La batterie REDLITHIUM protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble. Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie. Visseuse à chocs la plus compacte du marché (130mm) équipée d'un porte-outil 1/4 Hex. Indicateur de charge et LED intégré. Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M12 MILWAUKEE..
Remarque(s): Produkt wird ohne Akku geliefert.
Caractéristique(s):
Type de batterie: Li-ion
Capacité de la batterie: 2 Ah
Tension de la batterie: 12 V
Poids: 1,1 kg
Référence fabricant: M12FID-0
Couple max. dur: 147 N·m
Porte-outils: ¼? Hex