Description:
Exécution: Emmanchement Hex pour une changement d'embout rapide. Réducteur et engrenages entièrement en métal pour une durabilité supérieure et un couple maximal de 68 Nm. Tête compacte avec un diamètre de 35,6 mm. Visseuse à chocs d'angle de 287 mm de long pour travailler dans les espaces confinés. REDLINK protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée. Engrenage en métal pour une meilleure durée de vie et un couple de 68 Nm. Design de la tête compact: 35,6 mm. Design compact avec une poignée affinée et une tête compacte. Gâchette pleine main pour une prise en main ferme et sûre sous tous les angles.. Porte-outil HEX (6 pans creux) pour facilité le changement d'outil.. La gestion individuelle de chacune des cellules assure une durée de vie et une autonomie nettement plus longue de la batterie.. La batterie REDLITHIUM protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble.. Indicateur de charge et éclairage LED intégré.
Remarque(s): Produkt wird ohne Akku geliefert.
Caractéristique(s):
Type de batterie: Li-ion
Tension de la batterie: 12 V
Poids: 1,2 kg
Référence fabricant: M12BRAID-0
Couple max. doux: 68 N·m
Porte-outils: ¼? Hex