ONE KEY Boulonneuse à accu, carré 7/16″ M18 FUEL M18 ONEFHIWH716-0X

Réf.: Z074012 M18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z074012 M18
EAN / GTIN 4058546369460

Description

Description:

Exécution: Perceuse à percussion sans balai compacte pour accéder aux espaces restreints Mandrin métallique pour un changement rapide des mèches et une meilleure rétention des mèches Le système électronique de protection contre les surcharges REDLINK™ de l'outil et du bloc-piles offre la meilleure durabilité de sa catégorie Le bloc-piles REDLITHIUM™ offre une construction supérieure, des composants électroniques et des performances sans dégradation pour offrir plus d'autonomie et plus de travail pendant toute la durée de vie du bloc - le meilleur rapport puissance/taille Clip de ceinture réversible tout métal pour accrocher votre outil rapidement et facilement Jauge de carburant et voyant DEL intégrés Système de piles flexible : fonctionne avec toutes les piles MILWAUKEE® M18™.
Remarque(s): Produkt wird ohne Akku geliefert.

Caractéristique(s):

Type de batterie: Li-ion
Tension de la batterie: 18 V
Poids: 3,3 kg
Référence fabricant: M18 ONEFHIWH716-0X
Couple maximal: 1,017 N·m
Emballage: HD Box
Porte-outils: 7/16? Hex

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier