Perceuse-visseuse sans fil CXS Li 2,6-Set

Réf.: Z074001 CXSSET
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article Z074001 CXSSET
Copier
EAN / GTIN 4014549357699
Copier
Réf. fabricant 576093
Copier

Description

Description:

Livraison:
  • 2 x batterie BP-XS
  • chargeur MXC
  • mandrin CENTROTEC
  • porte-embouts magnétique CENTROTEC BH 60 CE-Imp
  • mandrin de serrage rapide FastFix 10 mm
  • renvoi d'angle XS
  • embout PZ 2
  • clip pour ceinture
  • Systainer SYS3 M 137

    Exécution:
  • Légère (0,9 kg) et excellente ergonomie pour un grand confort de perçage et vissage
  • Sa forme compacte et sa maniabilité facilitent l'accès aux endroits exigus
  • Interface FastFix et système de changement rapide d’outil CENTROTEC
  • Pratique : lumière à LED intégrée et affichage de la capacité restante
  • Désactivation du couple et réglage sur 12 niveaux pour un vissage précis
  • Dernière technologie de batteries (Lithium-Ion) pour une durée de vie accrue
  • Éclairage LED et témoin de charge intégrés

    Champ d'application:
  • Montage de meubles et mobilier de cuisine
  • Montage de plinthes, prises, lampes, rideaux
  • Montage de passages de roues et de revêtements de porte
  • Travaux de perçage et de vissage faciles dans le bois, le métal et le plastique

    Description: La puissance n'est pas une question de taille Légère et dotée d'une puissance impressionnante. La perceuse-visseuse sans fil CXS 10,8 V est maintenant disponible avec la forme C ergonomique. Elle a un couple élevé qui lui permet de délivrer toute sa puissance même dans les zones difficiles d'accès. De forme extrêmement compacte avec une répartition équilibrée du poids, elle est idéale pour les travaux en hauteur. Grâce aux batteries Lithium-Ion endurantes avec indicateur de charge, au système de changement rapide d'embouts CENTROTEC, au réglage du couple et au débrayage sur 12 niveaux, elle est parfaitement adaptée aux besoins des professionnels.
  • Caractéristique(s):

    Capacité de la batterie: 2,6 Ah
    Tension de la batterie: 10,8 V
    Poids: 0,9 kg
    Référence fabricant: CXS
    Couple max. dur: 16 N·m
    Couple max. doux: 10 N·m
    Référence fabricant: CXS Li 2.6-Set
    Vitesse de rotation max. 1ère vitesse: 430 Attribute
    Vitesse de rotation max. 2ème vitesse: 1,3
    Plage de serrage mandrin à serrage rapide: 1 mm
    Poids: 0,9 kg