Kit de base batterie 1x4.0Ah, C18

Réf.: Z073870 4AH
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z073870 4AH
EAN / GTIN 4059952518886
Réf. fabricant 1 600 A01 U7U

Description

Description:

Description: Set de base 1 batterie ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40, Mêmes performances qu’une batterie 18 V conventionnelle malgré une taille plus compacte et une plus grande légèreté, La nouvelle technologie de cellules permet de disposer de la même puissance qu’une batterie 18 V 4,0 Ah standard malgré des dimensions et un poids plus petits., Recharge très rapide de toutes les batteries 18 V, ne met que 48 minutes à recharger à 80 % une batterie ProCORE18V 4.0Ah, Compatibilité depuis 2008 : au sein de la même catégorie de voltage, toutes nos batteries sont compatibles avec tous les outils électroportatifs nouveaux ou déjà existants de Bosch Professional, 1 batterie ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB); Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ); Boîte carton

Caractéristique(s):

Tension de la batterie: 18 V

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier