Set de base batterie 18V ProCore 5,5Ah

Réf.: Z073869 C18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z073869 C18
EAN / GTIN 4059952560106
Réf. fabricant 1 600 A02 14C

Description

Description:

Description: Set de base 2 batteries ProCORE18V 5.5Ah + GAL 1880 CV, Ce set comprend deux batteries haute performance ProCORE18V 5.5Ah et le chargeur rapide GAL 1880 CV. Les batteries ProCORE18V 5.5Ah permettent de disposer de 87 % de puissance en plus par rapport à une batterie conventionnelle grâce aux cellules 21700 nouvelle génération et à l’électronique de gestion intelligente Bosch. La technologie COOLPACK 2.0 améliorant la gestion thermique confère aux batteries ProCORE18V une plus grande longévité et une plus grande autonomie. Avec le chargeur rapide GAL 1880 CV, ces batteries sont rechargées à 80 % en seulement 35 minutes. Depuis 2008, toutes nos batteries sont compatibles avec les nouveaux et anciens outils Bosch Professional de la même catégorie de voltage. Les batteries ProCORE18V d’une capacité = 5,5 Ah sont conçues pour exploiter pleinement le potentiel des outils BITURBO ; elles permettent de disposer d’une puissance équivalente à 1 800 W en filaire. La batterie ProCORE18V 5.5Ah Professional est dotée d’un indicateur d’état de charge haute résolution à 5 LED. 2 batteries ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149); Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G); Boîte carton

Caractéristique(s):

Type de batterie: ProCore
Capacité de la batterie: 5,5 Ah
Tension de la batterie: 18 V