Suceur mixte en métal avec roulettes DN40

Réf.: Z073860
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z073860
EAN / GTIN 4039784037021
Réf. fabricant 6.906-383.0

Description

Description:

Exécution: Eau/poussière, en aluminium, avec roulettes réglables en hauteur, éléments de brosse pour des modèles NT.

Caractéristique(s):

Largeur: 450 mm
adapté pour: modèles NT
type: 6.906-383
Ø tuyau: 40 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier